Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-230-OB-R, für die Lagerung leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-230-OB-R, für die Lagerung leicht
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-230-OB-R, für die Lagerung leicht
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-230-OB-R, für die Lagerung leicht
Artikel-Nr.:
     2813-403-3261
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     46710602021-0-H-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlzelle
kühlzelle nordcap
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-230-OB-R, für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch


• für verschließbare Rückstellproben-Dosen
• Frontbelüftung
• 1 x Volltür, selbstschließend, Offenstellung bei 115°, durchgehende Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• Innenraum mit abgerundeten Ecken
• elektronische Steuerung (innen)
• LCD-Touch-Display, Steuerung und Kontrolle per App möglich, Super-Frost-Funktion, Türalarm
• automatische Abtauung, Tauwasserschale

. LängexBreitexHöhe: 600 mm x 675 mm x 1255 mm. Innenabmessung: 425 x 460 x 670mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 161L. Abstelllagerflächen: 10 x Edelstahlsystembleche . Kältemittel & Menge: R-600a | 35 g . Anschlusswert: 0,26 kW .Temperaturbereich: -28 bis -15 °C . Klimaklasse: SN-T (+10 bis +43 °C). Bruttogewicht: 52,2kg. Nettogewicht: 48,6kg. Serienzubehör: 1 x Anschlusskabel, Länge in mm: 200;2 x Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 412 x 301 x 46;2 x Füße, vorn, justierbar;2 x Rollen, hinten;280 x Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60;8 x Edelstahlsystemblech, für 30 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 412 x 451 x 46. LängexBreitexHöhe: 675 mm x 1255 mm x mm. Bruttoinhalt: 161L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,26 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: SN-T (+10 bis +43 °C). Bruttogewicht: 48,6kg. Nettogewicht: 1 x Anschlusskabel, Länge in mm: 200;2 x Edelstahlsystemblech, für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 412 x 301 x 46;2 x Füße, vorn, justierbar;2 x Rollen, hinten;280 x Probendose á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60;8 x Edelstahlsystemblech, für 30 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 412 x 451 x 46kg. Serienzubehör: 4059910730;4059910740

Weitere Informationen:
Gewicht:
440.00 kg
Energie Effizienzklasse:
E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.937,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.227,85*
€ 5.031,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.188,25*
€ 4.984,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.029,91*
€ 4.795,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.957,55*
€ 4.709,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.937,20*
€ 4.685,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.