Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 140-230-OB-R, für die Lagerung leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 140-230-OB-R, für die Lagerung leicht
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 140-230-OB-R, für die Lagerung leicht
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 140-230-OB-R, für die Lagerung leicht
Artikel-Nr.:
     2813-403-3274
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     46710602005-0-H-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlzelle
kühlzelle nordcap
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 140-230-OB-R, für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
Hinweis:Ablagebord und Rollensatz sind nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör). Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.

• Frontscheibe, einschiebbar, Isolierglas-Seitenteile
• Isolierglas-Klappe, 45° hochklappbar
• LED-Innenbeleuchtung (oben am Rahmen), hitzebeständig, geschützt angeordnet
• Heizplatte (am Wannenboden), CNS-Arbeitsbord, abklappbar, Schwarzglas-Einlegeböden, höhenverstellbar, T in mm: 535, mit Einhängeleisten für GN-Schalen
• dicht verschweißte Innenwanne
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige
• Umschaltmöglichkeit zwischen Kalt- und Warmbetrieb
• automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30
• Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
• Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar

Hinweis:Ablagebord und Rollensatz sind nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör). Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.. LängexBreitexHöhe: 800 mm x 918 mm x 1342 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 | 115 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 340 W | -6 °C (VT). Anschlusswert: 1,34 kW .Temperaturbereich: -1 bis 5 °C . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 150kg. Nettogewicht: 142kg. Serienzubehör: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200. LängexBreitexHöhe: 918 mm x 1342 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 0,40L. Kältemittel & Menge: 340 W | -6 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,34 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 142kg. Nettogewicht: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200kg. Serienzubehör: 48400529120;48400740078;48400740080;48487020526

Weitere Informationen:
Gewicht:
318.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.264,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.547,37*
€ 4.221,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.498,18*
€ 4.162,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.359,83*
€ 3.998,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.294,97*
€ 3.921,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.264,09*
€ 3.884,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.