Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-170-OB + Aggregat, für die Lagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-170-OB + Aggregat, für die Lagerung
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-170-OB + Aggregat, für die Lagerung
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-170-OB + Aggregat, für die Lagerung
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-170-OB + Aggregat, für die Lagerung
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-170-OB + Aggregat, für die Lagerung
Artikel-Nr.:
     2813-403-3281
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     46710602010-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlzelle
kühlzelle nordcap
Nordcap Kühlzelle ohne Paneelboden Z 230-170-OB + Aggregat, für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch,
Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!

• für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
• zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
• EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung
• 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Profi-Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, Druckausgleichsventil, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
• Feuchtraumleuchte
• Grundausstattung inklusive vorinstalliertem HEG-Tiefkühlaggregat auf passendem Wandpaneel
• Edelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest genoppt, Flächenlast in kg/m²: 2000
• elektronische Steuerung
• Innenthermometer, Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Hauptschalter, HACCP-Kontrollfunktion, IoT Funktionen zur Überwachung vorinstalliert
• automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!. LängexBreitexHöhe: 2040 mm x 1140 mm x 2150 mm. Innenabmessung: 1800 x 900 x 1950mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-455A | 600 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 936 W | -27 °C (VT). Anschlusswert: 0,72 kW .Temperaturbereich: -18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 284kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 1140 mm x 2150 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 1,62L. Abstelllagerflächen: 3,15 . Kältemittel & Menge: 936 W | -27 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,72 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 46761601753;467901011

Weitere Informationen:
Gewicht:
412.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.547,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.881,99*
€ 6.999,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.834,01*
€ 6.942,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.654,01*
€ 6.728,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.577,69*
€ 6.637,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.547,12*
€ 6.601,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.