Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Getränketheke ROM 2 RECHTS steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-3780
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4851081100011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschanktheke
Biertheke
Biertresen
Getränke-Theke
Nordcap Getränketheke ROM 2 RECHTS steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie. Auch als Gerät ohne Maschine (OM) auf Anfrage lieferbar.

• Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35
• CNS-Teleskopschublade mit Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm
• 2 x Kühlabteil
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
• Lamellenverdampfer, beschichtet

Hinweis:Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie. Auch als Gerät ohne Maschine (OM) auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1560 mm x 680 mm x 900 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 210 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,15 kW .Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 155kg. Nettogewicht: 140kg. Serienzubehör: 2 x Flaschentrennstab je Schublade. LängexBreitexHöhe: 680 mm x 900 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 210 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,15 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 140kg. Nettogewicht: 2 x Flaschentrennstab je Schubladekg. Serienzubehör: 4851062611;4851062851;485190010;485190020;485190030;485NC1801651;485NC1801661;48609902;48609912;496160000;496429180

Weitere Informationen:
Gewicht:
155.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.160,30*
€ 2.421,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.702,51*
€ 2.992,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.421,33*
€ 2.881,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.384,23*
€ 2.837,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.270,74*
€ 2.702,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,23*
€ 2.632,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.160,30*
€ 2.570,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.