Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Getränketheke RIGA 2 LINKS steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-3783
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4851082120021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschanktheke
Biertheke
Biertresen
Getränke-Theke
Nordcap Getränketheke RIGA 2 LINKS steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie. Auch als Gerät ohne Maschine (OM) auf Anfrage lieferbar.

• Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35
• 2 x Drehtür, CNS, 180° - Öffnung, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• 2 x CNS-Teleskopschublade mit Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm
• 3 x Kühlabteil
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
• Lamellenverdampfer, beschichtet

Hinweis:Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie. Auch als Gerät ohne Maschine (OM) auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 2490 mm x 680 mm x 900 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 320 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,19 kW .Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 245kg. Nettogewicht: 221kg. Serienzubehör: 2 x Flaschentrennstab je Schublade;Zwischenrost. LängexBreitexHöhe: 680 mm x 900 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 320 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,19 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 221kg. Nettogewicht: 2 x Flaschentrennstab je Schublade;Zwischenrostkg. Serienzubehör: 4851062611;4851062851;485190010;485190020;485190030;485NC1801651;485NC1801661;48609903;48609913;496253000;496429180

Weitere Informationen:
Gewicht:
300.00 kg
Energie Effizienzklasse:
A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.453,50*
€ 3.720,38*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.510,21*
€ 4.787,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.720,38*
€ 4.427,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.674,79*
€ 4.373,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.548,37*
€ 4.222,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.490,07*
€ 4.153,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.453,50*
€ 4.109,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.