Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Getränketheke DUBLIN 2 LINKS steckerfertig, Umluftkühlung Hinweis:Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-3838
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4851080100021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschanktheke
Biertheke
Biertresen
Getränke-Theke
Nordcap Getränketheke DUBLIN 2 LINKS steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!

• für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
• zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
• 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Profi-Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 (Türbreite von 925 mm auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich)
• Grundausstattung ohne Kühlaggregat
• Edelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest genoppt, Flächenlast in kg/m²: 2000

Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!. LängexBreitexHöhe: 2940 mm x 2040 mm x 2150 mm. Innenabmessung: 2700 x 1800 x 1950mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 529kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 2040 mm x 2150 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 4,86L. Abstelllagerflächen: 9,47 . Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 46746202010;46761601753;46761601754;467901059

Weitere Informationen:
Gewicht:
190.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.354,30*
€ 2.626,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.920,45*
€ 3.225,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.626,48*
€ 3.125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.597,82*
€ 3.091,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,41*
€ 2.940,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.406,30*
€ 2.863,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.354,30*
€ 2.801,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.