Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Getränketheke AMSTERDAM 2 RECHTS steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-3861
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     4851081120011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschanktheke
Biertheke
Biertresen
Getränke-Theke
Nordcap Getränketheke AMSTERDAM 2 RECHTS steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!

• für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
• zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
• 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Profi-Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
• Grundausstattung ohne Kühlaggregat
• Edelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest genoppt, Flächenlast in kg/m²: 2000

Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!. LängexBreitexHöhe: 2640 mm x 1440 mm x 2150 mm. Innenabmessung: 2400 x 1200 x 1950mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 419kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 1440 mm x 2150 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 2,88L. Abstelllagerflächen: 5,61 . Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 46746202010;46761601753;467901064

Weitere Informationen:
Gewicht:
245.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.170,79*
€ 3.442,24*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.964,47*
€ 4.260,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.442,24*
€ 4.096,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.393,07*
€ 4.037,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.255,61*
€ 3.874,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.191,62*
€ 3.798,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.170,79*
€ 3.773,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.