| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-4143 Herst.-Nr.: 46710702009-0-H-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Kühlzelle mit Paneelboden Z 200-170-R, für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!
• für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch • zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern • 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Profi-Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar • Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910 • Grundausstattung ohne Kühlaggregat • ohne Paneelboden, sockelfreier Einschub von Hordenwagen möglich
Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!. LängexBreitexHöhe: 1700 mm x 2900 mm x 2010 mm. Innenabmessung: 1500 x 2700 x 1950mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: .Temperaturbereich: -2 bis 8 °C . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 409kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 2900 mm x 2010 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 4,05L. Abstelllagerflächen: 7,89 . Anschlusswert: .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 46761601753;46761606135;467901054
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 336.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |