Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Einfahrkühlschrank EKM 900, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Einfahrkühlschrank EKM 900, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder
Nordcap Einfahrkühlschrank EKM 900, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder
Nordcap Einfahrkühlschrank EKM 900, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder
Artikel-Nr.:
     2813-403-4338
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     47481100811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfahr-Kühlgeräte
Durchfahr-Kühlschränke
Durchfahrkühlschrank
Einfahr-Kühlgeräte
Nordcap Einfahrkühlschrank EKM 900, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder 2/1, EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm,


• für GN 2/1
• sockelfähig
• hocheffizienter Lüfter
• 2 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung, werkzeugfrei wechselbar
• tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
• 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar
• HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
• automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
• Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle

. LängexBreitexHöhe: 1441 mm x 835 mm x 2050 mm. Innenabmessung: 560 | 560 x 707 x 1515mm. Bruttoinhalt: 1430L. Nettoinhalt: 1006L. Kältemittel & Menge: R-290 | 70 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 315 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,43 kW .Temperaturbereich: linkes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: rechtes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF. Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 230kg. Nettogewicht: 180kg. Serienzubehör: 1 x Schienenaufnahmesystem;4 x Füße, CNS, justierbar;6 x Auflageschienen (2 Stk.);6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650. LängexBreitexHöhe: 835 mm x 2050 mm x mm. Bruttoinhalt: 1006L. Kältemittel & Menge: 315 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,43 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: rechtes Abteil: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Klimaklasse: 70 - 90 %. Bruttogewicht: 180kg. Nettogewicht: 1 x Schienenaufnahmesystem;4 x Füße, CNS, justierbar;6 x Auflageschienen (2 Stk.);6 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650kg. Serienzubehör: 402880252;402880340;402881004;402881016;402881019;402881021;402881033;402881043

Weitere Informationen:
Gewicht:
227.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.401,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.688,55*
€ 6.769,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.644,80*
€ 6.717,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.477,56*
€ 6.518,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.408,28*
€ 6.435,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.401,40*
€ 6.427,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.