Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Einfahrtiefkühlschrank ETM 900, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Einfahrtiefkühlschrank ETM 900, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1
Nordcap Einfahrtiefkühlschrank ETM 900, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1
Nordcap Einfahrtiefkühlschrank ETM 900, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1
Artikel-Nr.:
     2813-403-4339
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     47481200811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen grau
regalwagen
Nordcap Einfahrtiefkühlschrank ETM 900, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 1/1 oder 2/1, EN-Hordenwagen / -Regalwagen 600 x 400 mm,


• für GN 2/1
• 2 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung, werkzeugfrei wechselbar
• tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
• 2 x elektronische Steuerung, getrennt regelbar
• HACCP-Kontrollfunktion, Service-Alarm
• automatische Abtauung (elektrisch), Tauwasserschale mit elektrischer Abtauung für unteres Abteil am Geräteboden, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
• Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
• Verdampfer, pro Abteil, beschichtet

. LängexBreitexHöhe: 710 mm x 835 mm x 2010 mm. Innenabmessung: 560 x 707 x 711 | 711mm. Bruttoinhalt: 670L. Nettoinhalt: 415L. Kältemittel & Menge: R-290 | 140 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 581 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,50 kW .Temperaturbereich: oberer Bereich: -2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: unterer Bereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF. Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 158kg. Nettogewicht: 112kg. Serienzubehör: 1 x Schienenaufnahmesystem;3 x Auflageschienen (2 Stk.);3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650;4 x Füße, CNS, justierbar. LängexBreitexHöhe: 835 mm x 2010 mm x mm. Bruttoinhalt: 415L. Kältemittel & Menge: 581 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,50 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: unterer Bereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Klimaklasse: 70 - 90 %. Bruttogewicht: 112kg. Nettogewicht: 1 x Schienenaufnahmesystem;3 x Auflageschienen (2 Stk.);3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650;4 x Füße, CNS, justierbarkg. Serienzubehör: 402880252;402880324;402881002;402881004;402881016;402881019;402881021;402881043

Weitere Informationen:
Gewicht:
232.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.114,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.385,91*
€ 7.599,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.340,68*
€ 7.545,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.178,31*
€ 7.352,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.119,97*
€ 7.282,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.114,21*
€ 7.275,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.