Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 280-SL CNS, für GN 1/1, für kleinere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 280-SL CNS, für GN 1/1, für kleinere
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 280-SL CNS, für GN 1/1, für kleinere
Artikel-Nr.:
     2813-403-4429
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     46711207001-0-JM-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
nordcap gewerbetiefkühlschrank
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 280-SL CNS, für GN 1/1, für kleinere Räumlichkeiten, steckerfertig, Umluftkühlung


• für GN 1/4-150 oder GN 1/9-100
• Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen
• Frontbelüftung
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, Touch-Pad
• automatische Abtauung (auch manuell steuerbar)

. LängexBreitexHöhe: 2725 mm x 324 mm x 387 mm. Innenabmessung: 2210 x 243 x 150mm. Bruttoinhalt: 83L. Kältemittel & Menge: R-290 | 100 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 357 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,19 kW .Temperaturbereich: 2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 118kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 324 mm x 387 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 357 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,19 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 422141;42214150;422141K;422191;42219100;422191K

Weitere Informationen:
Gewicht:
120.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gewerbe tiefkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.738,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.001,24*
€ 3.571,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.972,80*
€ 3.537,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.849,54*
€ 3.390,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.787,11*
€ 3.316,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,94*
€ 3.259,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.