Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Niedertemperaturgarer CSD 013 E, für GN 1/1-150 Hinweis:Bei der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Niedertemperaturgarer CSD 013 E, für GN 1/1-150 Hinweis:Bei der
Nordcap Niedertemperaturgarer CSD 013 E, für GN 1/1-150 Hinweis:Bei der
Artikel-Nr.:
     2813-403-4949
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     437010013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
Thermogläser
sous-vide gerät
Nordcap Niedertemperaturgarer CSD 013 E, für GN 1/1-150
Hinweis:Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Abstand von mindestens 50 mm an allen Seiten einzuplanen. Auch in folgenden Varianten lieferbar: ELEKTRO BOILER AISI316L, ELEKTRO 230 V, GAS, GAS BOILER AISI316L sowie GAS LPG, . Ebenfalls lieferbar mit GN-Tablettgestell 1/1, Einschubabstand 85 mm. Bitte sprechen Sie uns an.

• für GN 1/1
• Ventilator mit 7 Geschwindigkeitsstufen, Lüfterstopp nach Türöffnung, Rückwärtsgang, "AirFlow"-Luftverteilungssystem
• 1 x Doppelglastür, Thermoglas, abklappbares Tür-Innenglas, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
• LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen)
• integrierte Spritzpistole mit automatischem Rückzugssystem
• Innenraum mit abgerundeten Ecken
• elektronische Steuerung
• Touch-Screen, multilingual, Feuchtigkeits- und Temperaturregelung durch eingebauten Boiler, Lambdasensor (Erkennung von Menge und Größe eingebrachter Lebensmittel), Food Safe Control, Advanced Food Safe Control, automatischer Modus zur Auswahl aus über 100 verschiedenen Programmen, automatischer Schnell-Cooldwn, automatische Vorheiz-Funktion, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten, Echtzeit-Übersicht der Garparameter, Multi-Timer, Kochoptimierer, automatische Verbrauchsvisualisierung, Kalenderfunktion, Alarmfunktion, automatischer Back-Up Modus mit Selbstdiagnose
• Programmspeicherplätze für Rezepte
• HP Automatic Cleaning

Hinweis:Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Abstand von mindestens 50 mm an allen Seiten einzuplanen. Auch in folgenden Varianten lieferbar: ELEKTRO BOILER AISI316L, ELEKTRO 230 V, GAS, GAS BOILER AISI316L sowie GAS LPG, . Ebenfalls lieferbar mit GN-Tablettgestell 1/1, Einschubabstand 85 mm. Bitte sprechen Sie uns an.. LängexBreitexHöhe: 867 mm x 850 mm x 1108 mm. Innenabmessung: 460 x 665 x 736mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 19,00 kW . Bruttogewicht: 159kg. Nettogewicht: 141kg. Serienzubehör: 1 x 6-Punkt-Multisensor-Kerntemperaturfühler;1 x GN-Tablettgestell 1/1, für bis zu 10 x GN 1/1, bis zu 50 kg belastbar, Einschubabstand in mm: 67. LängexBreitexHöhe: 850 mm x 1108 mm x mm. Innenabmessung: 867 x 775 x 958mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 19,00 kW . Anschlusswert: 400 . Bruttogewicht: 141kg. Nettogewicht: 1 x 6-Punkt-Multisensor-Kerntemperaturfühler;1 x GN-Tablettgestell 1/1, für bis zu 10 x GN 1/1, bis zu 50 kg belastbar, Einschubabstand in mm: 67kg. Serienzubehör: 4060S2394;4060S2395;406921305;406922003;406922017;406922036;406922171;406922189;406922190;406922191;406922239;406922364;406922601;406922602;406922608;406922610;406922612;406922615;406922620;406922626;406922649;406922661;406922663;406922688;406922690;406922728;406925000;406925001;406925003;406925004;406999001

Weitere Informationen:
Gewicht:
77.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.351,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.444,44*
€ 4.098,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.425,86*
€ 4.076,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.370,15*
€ 4.010,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.351,58*
€ 3.988,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.