Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Niedertemperaturgarer CSC 052 E, für GN 1/1 oder GN 2/1 <br><br>•


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Niedertemperaturgarer CSC 052 E, für GN 1/1 oder GN 2/1 <br><br>•
Nordcap Niedertemperaturgarer CSC 052 E, für GN 1/1 oder GN 2/1 <br><br>•
Artikel-Nr.:
     2813-403-4955
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     437010052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
sous-vide gerät
Nordcap Niedertemperaturgarer CSC 052 E, für GN 1/1 oder GN 2/1


• Unterbau-Neutralelement, ungekühlt

. LängexBreitexHöhe: 1200 mm x 785 mm x 600 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 60kg. Nettogewicht: 45kg. Serienzubehör: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar. LängexBreitexHöhe: 785 mm x 600 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 45kg. Nettogewicht: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbarkg. Serienzubehör: 406164250;406206145;406206245;406206259;406206342;406206361

Weitere Informationen:
Gewicht:
64.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.861,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.020,15*
€ 3.593,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.988,23*
€ 3.555,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.901,14*
€ 3.452,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.861,87*
€ 3.405,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.