Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Flockeneisbereiter SP 255 W steckerfertig, Hinweis:Für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Flockeneisbereiter SP 255 W steckerfertig, Hinweis:Für
Nordcap Flockeneisbereiter SP 255 W steckerfertig, Hinweis:Für
Nordcap Flockeneisbereiter SP 255 W steckerfertig, Hinweis:Für
Nordcap Flockeneisbereiter SP 255 W steckerfertig, Hinweis:Für
Nordcap Flockeneisbereiter SP 255 W steckerfertig, Hinweis:Für
Artikel-Nr.:
     2813-403-5174
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     413225000021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bruch-Eis-Automaten
Brucheismaschine
Eisflockenbereiter
Flockeneisautomat
Nordcap Flockeneisbereiter SP 255 W steckerfertig,
Hinweis:Für Einzelaufstellung oder als Kombinationsgerät verwendbar. Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar.

• für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
• kundenseitig offen
• LED-Innenbeleuchtung
• schräg angeordnete Flaschenrutsche, bedienseitiger Vollauszug mit Sichtfenster zur einfachen Bestückung
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
• Flaschenrutsche, Steckrahmen und Schublade zur Reinigung entnehmbar
• Verdampfer, hochklappbar

Hinweis:Für Einzelaufstellung oder als Kombinationsgerät verwendbar. Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar.. LängexBreitexHöhe: 1000 mm x 900 mm x 730 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-290 | 70 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 650 W | -6 °C (VT). Anschlusswert: 0,30 kW .Temperaturbereich: 5 bis 12 °C . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 900 mm x 730 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 0,19L. Kältemittel & Menge: 650 W | -6 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,30 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 484529120

Weitere Informationen:
Gewicht:
56.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.651,24*
€ 2.871,70*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.358,24*
€ 3.582,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.582,90*
€ 4.263,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.555,16*
€ 4.230,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.435,82*
€ 4.088,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.376,15*
€ 4.017,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.358,24*
€ 3.996,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.