Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Eiswürfelbereiter SCE 105 L XSAFE steckerfertig, Hinweis:Bei der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Eiswürfelbereiter SCE 105 L XSAFE steckerfertig, Hinweis:Bei der
Nordcap Eiswürfelbereiter SCE 105 L XSAFE steckerfertig, Hinweis:Bei der
Nordcap Eiswürfelbereiter SCE 105 L XSAFE steckerfertig, Hinweis:Bei der
Nordcap Eiswürfelbereiter SCE 105 L XSAFE steckerfertig, Hinweis:Bei der
Artikel-Nr.:
     2813-403-5209
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     413700105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Nordcap Eiswürfelbereiter SCE 105 L XSAFE steckerfertig,
Hinweis:Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.

• für Vollwürfelproduktion
• Aufsatzgerät für separaten Vorratsbehälter
• wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
• elektronische Steuerung
• vollautomatische Produktionssteuerung, integriertes Überwachungssystem
• schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
• Wabenverdampfer

Hinweis:Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen.. LängexBreitexHöhe: 760 mm x 620 mm x 800 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-452A | 1600 g . Anschlusswert: 2,50 kW . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 116kg. Nettogewicht: 104kg. Serienzubehör: Ablaufschlauch. LängexBreitexHöhe: 620 mm x 800 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2,50 kW . Anschlusswert: 400 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 104kg. Nettogewicht: Ablaufschlauchkg. Serienzubehör: 413150150;413190190;413300300024;4953004

Weitere Informationen:
Gewicht:
68.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.000,40*
€ 2.272,77*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.555,37*
€ 2.858,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.858,24*
€ 3.401,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.826,30*
€ 3.363,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.687,87*
€ 3.198,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.618,08*
€ 3.115,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.555,37*
€ 3.040,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.