Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Elektro-Kochkessel EK9 / 100L-I-P-A-S Hinweis:Laut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Elektro-Kochkessel EK9 / 100L-I-P-A-S Hinweis:Laut
Nordcap Elektro-Kochkessel EK9 / 100L-I-P-A-S Hinweis:Laut
Artikel-Nr.:
     2813-403-5465
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     406392119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel elektrisch
kochkessel
Nordcap Elektro-Kochkessel EK9 / 100L-I-P-A-S
Hinweis:Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.

• CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
• Erdgas-Düsen
• 1 x Heizzone, Flammenwächter, jede Heizzone einzeln steuerbar, emailliertes Gusseisen beidseitig verwendbar

Hinweis:Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.. LängexBreitexHöhe: 400 mm x 915 mm x 979 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 72kg. Nettogewicht: 60kg. Serienzubehör: 1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250;Fett- / Wasserschublade. LängexBreitexHöhe: 915 mm x 979 mm x mm. Innenabmessung: 400 x 915 x 700mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 60kg. Nettogewicht: 1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl;4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250;Fett- / Wasserschubladekg. Serienzubehör: 4060G43449;406206197;406206303;406206400

Weitere Informationen:
Gewicht:
141.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.934,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.049,75*
€ 10.769,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.018,25*
€ 10.731,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.955,25*
€ 10.656,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.934,25*
€ 10.631,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.