Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Elektro-Bratplatte EBP9 / 2H-GL-GE-GE-V-T <br><br>• Unterbau-Neutralelement,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Elektro-Bratplatte EBP9 / 2H-GL-GE-GE-V-T <br><br>• Unterbau-Neutralelement,
Nordcap Elektro-Bratplatte EBP9 / 2H-GL-GE-GE-V-T <br><br>• Unterbau-Neutralelement,
Artikel-Nr.:
     2813-403-5561
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     406392074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Nordcap Elektro-Bratplatte EBP9 / 2H-GL-GE-GE-V-T


• Unterbau-Neutralelement, ungekühlt
• CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
• 1 x Flaschenschublade

. LängexBreitexHöhe: 200 mm x 642 mm x 600 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 10kg. Nettogewicht: 7kg. Serienzubehör: 2 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250. LängexBreitexHöhe: 642 mm x 600 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 7kg. Nettogewicht: 2 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
99.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.665,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.959,72*
€ 4.712,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.920,03*
€ 4.664,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.766,68*
€ 4.482,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.699,33*
€ 4.402,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.665,88*
€ 4.362,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.