Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Elektro-Bratplatte EBP9 / 2H-GL-GE-GE-T <br><br>• Unterbau-Neutralelement,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Elektro-Bratplatte EBP9 / 2H-GL-GE-GE-T <br><br>• Unterbau-Neutralelement,
Nordcap Elektro-Bratplatte EBP9 / 2H-GL-GE-GE-T <br><br>• Unterbau-Neutralelement,
Artikel-Nr.:
     2813-403-5564
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     406392358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Nordcap Elektro-Bratplatte EBP9 / 2H-GL-GE-GE-T


• Unterbau-Neutralelement, ungekühlt
• 3-seitig geschlossen, bedienseitig offen

. LängexBreitexHöhe: 1200 mm x 555 mm x 600 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 35kg. Nettogewicht: 23kg. Serienzubehör: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250. LängexBreitexHöhe: 555 mm x 600 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 23kg. Nettogewicht: 4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250kg. Serienzubehör: 406206245;406206257;406206259;406206342;406206360

Weitere Informationen:
Gewicht:
120.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.157,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.446,34*
€ 4.101,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.393,84*
€ 4.038,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.252,82*
€ 3.870,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.189,91*
€ 3.795,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.157,16*
€ 3.757,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.