Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 703 Comfort, für GN 2/1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 703 Comfort, für GN 2/1,
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 703 Comfort, für GN 2/1,
Artikel-Nr.:
     2813-403-5622
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     402729673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
nordcap gewerbetiefkühlschrank
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 703 Comfort, für GN 2/1, steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:Lieferumfang ohne Magnet-Cover (muss gegen Aufpreis stets ergänzt werden). Sollen mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss pro 2 Schränke 1 x Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.

• für Weinkühlung / Weinlagerung
• Doppelverglassung (seitlich und oben)
• 4 x Schiebetür (vorn und hinten), Spionglas, UV-Schutzglas, beheizte Schienen, Schloss, Griff
• LED-Innenbeleuchtung
• beheizte Schienen
• elektronische Steuerung
• LCD-Display, Anti-Vibrations-System
• Umluftkühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit(4 bis 6 °C bzw. 14 bis 16 °C)
• statische Kühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit(4 bis 16 °C bzw. 14 bis 20 °C)
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Lieferumfang ohne Magnet-Cover (muss gegen Aufpreis stets ergänzt werden). Sollen mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss pro 2 Schränke 1 x Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.. LängexBreitexHöhe: 860 mm x 530 mm x 898 mm. Bruttoinhalt: 401L. Nettoinhalt: 234L. Kältemittel & Menge: R-600a | 55 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 416 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,12 kW .Temperaturbereich: Umluftkühlung: 4 bis 16 °C .Temperaturbereich 2: statische Kühlung: 4 bis 20 °C . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 94kg. Nettogewicht: 73kg. Serienzubehör: 5 x Füße;6 x Auflagebord, für je 4 Bordeaux-Flaschen rechts und links, waagerecht liegend. LängexBreitexHöhe: 530 mm x 898 mm x mm. Bruttoinhalt: 234L. Kältemittel & Menge: 416 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,12 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: statische Kühlung: 4 bis 20 °C .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 73kg. Nettogewicht: 5 x Füße;6 x Auflagebord, für je 4 Bordeaux-Flaschen rechts und links, waagerecht liegendkg. Serienzubehör: 446900801;446900901

Weitere Informationen:
Gewicht:
122.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gewerbe tiefkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.172,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.453,19*
€ 4.109,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.408,42*
€ 4.056,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.279,91*
€ 3.903,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.218,04*
€ 3.829,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.172,91*
€ 3.775,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.