Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702-Z Comfort, für GN 2/1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702-Z Comfort, für GN 2/1,
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702-Z Comfort, für GN 2/1,
Artikel-Nr.:
     2813-403-5623
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     402729639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
nordcap gewerbetiefkühlschrank
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702-Z Comfort, für GN 2/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Lieferumfang ohne Magnet-Cover (muss gegen Aufpreis stets ergänzt werden). Sollen mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss pro 2 Schränke 1 x Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.

• für Weinkühlung / Weinlagerung
• Doppelverglassung (seitlich und oben)
• 2 x Schiebetür, Spionglas, UV-Schutzglas, beheizte Schienen, Schloss, Griff
• LED-Innenbeleuchtung
• beheizte Schienen
• elektronische Steuerung
• LCD-Display, Anti-Vibrations-System
• Umluftkühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit(6 bis 12 °C bzw. 14 bis 16 °C)
• statische Kühlung: 2 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit(6 bis 16 °C bzw. 14 bis 20 °C)
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Lieferumfang ohne Magnet-Cover (muss gegen Aufpreis stets ergänzt werden). Sollen mehrere Weintemperierschränke nebeneinander installiert werden, muss pro 2 Schränke 1 x Verbindungs-Abdeckung mitbestellt werden. Bitte bei Bestellung angeben.. LängexBreitexHöhe: 860 mm x 530 mm x 1853 mm. Bruttoinhalt: 828L. Nettoinhalt: 540L. Kältemittel & Menge: R-290 | 95 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 635 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,32 kW .Temperaturbereich: Umluftkühlung: 6 bis 16 °C .Temperaturbereich 2: statische Kühlung: 6 bis 20 °C . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 132kg. Nettogewicht: 103kg. Serienzubehör: 5 x Füße. LängexBreitexHöhe: 530 mm x 1853 mm x mm. Bruttoinhalt: 540L. Kältemittel & Menge: 635 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,32 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: statische Kühlung: 6 bis 20 °C .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 103kg. Nettogewicht: 5 x Füßekg. Serienzubehör: 446900001;446900002;446900003;446900004;446900801;446900901

Weitere Informationen:
Gewicht:
122.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gewerbe tiefkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.631,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.909,84*
€ 3.462,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.881,02*
€ 3.428,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.755,04*
€ 3.278,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.690,56*
€ 3.201,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.631,83*
€ 3.131,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.