Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702 Premium, für GN 2/1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702 Premium, für GN 2/1,
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702 Premium, für GN 2/1,
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702 Premium, für GN 2/1,
Artikel-Nr.:
     2813-403-5633
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     402728687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
nordcap gewerbetiefkühlschrank
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702 Premium, für GN 2/1, steckerfertig, Umluftkühlung


• für GN 2/1
• sockelfähig
• 2 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung, werkzeugfrei wechselbar
• LED-Innenbeleuchtung
• verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Innenbehälter, integrierter Bodenablauf, Luftleitbleche
• Crio-Tech-Displaysteuerung
• HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes "Airflow"-System
• automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)

. LängexBreitexHöhe: 1441 mm x 835 mm x 2050 mm. Innenabmessung: 560 | 560 x 707 x 1544mm. Bruttoinhalt: 1430L. Nettoinhalt: 1135L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-452A vorinstalliert . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1062 W | -30 °C (VT). Anschlusswert: 0,21 kW .Temperaturbereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 190kg. Nettogewicht: 170kg. Serienzubehör: 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 44;4 x Füße, CNS, justierbar;6 x Auflageschienen (2 Stk.);6 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650. LängexBreitexHöhe: 835 mm x 2050 mm x mm. Bruttoinhalt: 1135L. Kältemittel & Menge: 1062 W | -30 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,21 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 170kg. Nettogewicht: 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 44;4 x Füße, CNS, justierbar;6 x Auflageschienen (2 Stk.);6 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650kg. Serienzubehör: 402880252;402880340;402881004;402881016;402881019;402881021;402881033;402881043

Weitere Informationen:
Gewicht:
124.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gewerbe tiefkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.411,49*
€ 2.624,74*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.867,91*
€ 3.114,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.114,92*
€ 3.706,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.075,69*
€ 3.660,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.962,78*
€ 3.525,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.908,67*
€ 3.461,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.867,91*
€ 3.412,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.