Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 Premium, für GN 2/1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 Premium, für GN 2/1,
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 Premium, für GN 2/1,
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 Premium, für GN 2/1,
Artikel-Nr.:
     2813-403-5634
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     402728696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
nordcap gewerbetiefkühlschrank
Nordcap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 1402 Premium, für GN 2/1, steckerfertig, Umluftkühlung


• für GN 2/1
• sockelfähig
• 1 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung, werkzeugfrei wechselbar
• LED-Innenbeleuchtung
• verdampferfreier Innenraum, abgerundete Ecken, tiefgezogener Innenbehälter, Luftleitbleche
• Crio-Tech-Displaysteuerung
• 3-stufige Feuchtigkeitssteuerung, Turbo Cooling Zyklus, HACCP-Kontrollfunktion, akustische und optische Alarmfunktion, intelligentes "Airflow"-System, Schnittstelle RS 485 zum Anschluss an Drucker oder Netzwerk
• automatische Abtauung (bedarfsgerecht), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
• Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle

. LängexBreitexHöhe: 740 mm x 885 mm x 2080 mm. Innenabmessung: 560 x 707 x 1544mm. Bruttoinhalt: 670L. Nettoinhalt: 503L. Kältemittel & Menge: R-290 | 100 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 569 W | -30 °C (VT). Anschlusswert: 0,44 kW .Temperaturbereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 129kg. Nettogewicht: 111kg. Serienzubehör: 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 44;3 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS;3 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650;4 x Füße, CNS, justierbar. LängexBreitexHöhe: 885 mm x 2080 mm x mm. Bruttoinhalt: 503L. Kältemittel & Menge: 569 W | -30 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,44 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 111kg. Nettogewicht: 1 x Schienenaufnahmesystem, herausnehmbar, Rosteinschub-Abstand in mm: 44;3 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS;3 x GN-Tragrost 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650;4 x Füße, CNS, justierbarkg. Serienzubehör: 402880252;402880324;402881002;402881004;402881016;402881019;402881021;402881043

Weitere Informationen:
Gewicht:
230.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Weitere Suchbegriffe: gewerbe tiefkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.091,94*
€ 4.324,65*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.939,38*
€ 5.190,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.190,14*
€ 6.176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.135,55*
€ 6.111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.994,99*
€ 5.944,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.939,38*
€ 5.877,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.