Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SF 200/170-Z-LW-EZ CRIO CHILL, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-5643
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     402729260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
Nordcap Schnellkühler / Schockfroster SF 200/170-Z-LW-EZ CRIO CHILL, für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 2/1, zentralgekühlt, Umluftkühlung
Hinweis:Zwingend Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf benötigt, Mindestwasserdruck 1,5 bar. Anforderungen der DIN 18872-5 werden erfüllt. Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein. Mit flachem Edelstahlboden, auch mit Isolierboden erhältlich. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern beraten wir Sie gern. Bitte sprechen Sie uns an.

• einfahrbar
• für GN-Hordenwagen / -Regalwagen 2/1
• zerlegte Anlieferung
• 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag rechts, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• elektronische Steuerung
• Touch-Screen, USB-Port zum Herunterladen von HACCP-Daten, Multi-Timer, Soft-Chilling, Turbo-Cooling Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur, Lagerfunktion am Ende des Zyklus
• Auftaufunktion bis +40°C
• Tauwasserablauf 3/4 Zoll

Hinweis:Zwingend Anschluss an bauseitigen Kühlwasserkreislauf benötigt, Mindestwasserdruck 1,5 bar. Anforderungen der DIN 18872-5 werden erfüllt. Für die Nutzung des Hardchill- und des Schockfrosterprogramms muss der Boden unter dem Gerät für Temperaturen bis -35 °C ausgelegt sein. Mit flachem Edelstahlboden, auch mit Isolierboden erhältlich. Bezüglich der Gerätekapazität zur Aufnahme von Speiseeisbehältern beraten wir Sie gern. Bitte sprechen Sie uns an.. LängexBreitexHöhe: 1400 mm x 1206 mm x 2470 mm. Innenabmessung: 780 x 915 x 1846mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-452A | 3000 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 12650 W | -20 °C (VT). Anschlusswert: 11,10 kW .Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 32 °C UT und 55 % RF .Temperaturbereich 2: Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF. Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 640kg. Nettogewicht: 605kg. Serienzubehör: 1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühler. LängexBreitexHöhe: 1206 mm x 2470 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 12650 W | -20 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 11,10 kW . Anschlusswert: 400 .Temperaturbereich: Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 605kg. Nettogewicht: 1 x 3-Punkt-Kerntemperaturfühlerkg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
445.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.768,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.100,05*
€ 14.399,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.036,16*
€ 14.323,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.819,68*
€ 14.065,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.768,91*
€ 14.005,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.