Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Regalsystem Z 200-110 / 204-114 Hinweis:Nicht für Außenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Regalsystem Z 200-110 / 204-114 Hinweis:Nicht für Außenaufstellung
Nordcap Regalsystem Z 200-110 / 204-114 Hinweis:Nicht für Außenaufstellung
Artikel-Nr.:
     2813-403-5832
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     467901011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlzellen-Regal
Kühlzellenregal
kühlzellenregal
Nordcap Regalsystem Z 200-110 / 204-114
Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!

• für Tiefkühlzellen
• komplett integrierbares Wandpaneel
• inkl. steckerfertig vorinstalliertem Kälteaggregat
• Feuchtraumleuchte
• elektronische Steuerung
• Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Thermometer
• automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!. LängexBreitexHöhe: 600 mm x 851 mm x 1910 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: R-455A | 1000 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2878 W | -27 °C (VT). Anschlusswert: 2,20 kW .Temperaturbereich: -18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 119kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 851 mm x 1910 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: 2878 W | -27 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2,20 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Gewicht:
22.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,24*
€ 544,77*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,19*
€ 897,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,81*
€ 1.068,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,19*
€ 1.056,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,85*
€ 1.017,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,55*
€ 983,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,19*
€ 932,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.