| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-5871 Herst.-Nr.: 485108607 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Getränketheke MADRID 2 LINKS OM zentralgekühlt, Hinweis:Innenverkleidung in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 gegen Aufpreis lieferbar. Außenverkleidung in Edelstahl-Optik oder in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, teils gegen Aufpreis lieferbar. Auch in verschiedenen Tiefen sowie Tiefkühlmodelle mit T in mm: 850 lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.
• für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung • 6 x Glas-Drehtür, Isolierglas, selbstschließend • LED-Kopfbeleuchtung, 3000 K • elektronische Steuerung • Außenthermometer • automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung • hermetischer Kompressor
Hinweis:Innenverkleidung in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006 gegen Aufpreis lieferbar. Außenverkleidung in Edelstahl-Optik oder in den RAL-Farbtönen 7022 | 7024 | 9005 | 9006, teils gegen Aufpreis lieferbar. Auch in verschiedenen Tiefen sowie Tiefkühlmodelle mit T in mm: 850 lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.. LängexBreitexHöhe: 3830 mm x 1100 mm x 2125 mm. Bruttoinhalt: 4531L. Nettoinhalt: 3261L. Abstelllagerflächen: 4 x Regalboden, höhen- / neigungsverstellbar, T in mm: 500;1 x Bodenauslage, T in mm: 656 . Kältemittel & Menge: R-290 . Anschlusswert: 2,25 kW .Temperaturbereich: -1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 940kg. Nettogewicht: 893kg. Serienzubehör: 1 x Bodenauslage;2 x Panorama-Seitenteil;4 x Regalboden;6 x Füße, justierbar;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39. LängexBreitexHöhe: 1100 mm x 2125 mm x mm. Bruttoinhalt: 3261L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2,25 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 3 (+25 °C UT und 60 % RF). Bruttogewicht: 893kg. Nettogewicht: 1 x Bodenauslage;2 x Panorama-Seitenteil;4 x Regalboden;6 x Füße, justierbar;Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 39kg. Serienzubehör: 453600004;453600007;453600205012
Weitere Informationen: | | Energie Effizienzklasse: | C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |