Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Getränketheke WARSCHAU 2 RECHTS OM zentralgekühlt, Hinweis:Lieferumfang


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-5882
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     485108640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschanktheke
Biertheke
Biertresen
Getränke-Theke
Nordcap Getränketheke WARSCHAU 2 RECHTS OM zentralgekühlt,
Hinweis:Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.

• Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35
• 1 x Drehtür, CNS, 180° - Öffnung, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• 4 x CNS-Teleskopschublade mit Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm
• 3 x Kühlabteil
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
• Lamellenverdampfer, beschichtet

Hinweis:Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie. . LängexBreitexHöhe: 2140 mm x 680 mm x 775 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 2 x Flaschentrennstab je Schublade;Zwischenrost. LängexBreitexHöhe: 680 mm x 775 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 2 x Flaschentrennstab je Schublade;Zwischenrostkg. Serienzubehör: 4851062611;4851062851;485190010;485190020;485190030;485NC1801651;485NC1801661;48609902;48609912;496218000;496429180

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.947,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.215,17*
€ 3.826,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.172,53*
€ 3.775,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,81*
€ 3.629,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.990,78*
€ 3.559,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.947,41*
€ 3.507,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.