| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-5892 Herst.-Nr.: 485108644 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nordcap Getränketheke NIKOSIA 2 RECHTS OM zentralgekühlt, Hinweis:Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie.
• Edelstahl-Sockel, Höhe in mm: 35 • 3 x Drehtür, CNS, 180° - Öffnung, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar • 3 x Kühlabteil • elektronische Steuerung • Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter • automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung • Lamellenverdampfer, beschichtet
Hinweis:Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie. . LängexBreitexHöhe: 2490 mm x 680 mm x 775 mm. Bruttoinhalt: L. Kältemittel & Menge: Expansionsventil R-134a vorinstalliert . Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: Zwischenrost. LängexBreitexHöhe: 680 mm x 775 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: Zwischenrostkg. Serienzubehör: 4851062611;4851062851;485190010;485190020;485190030;485NC1801651;485NC1801661;48609903;48609913;496253000;496429180
|
| | |
| | | |
| | | |
| |