Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hot-Dog-Maker Modell CS-100 Made in Europe - Material: (Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Hot-Dog-Maker Modell CS-100 Made in Europe - Material: (Gehäuse)
SARO Hot-Dog-Maker Modell CS-100 Made in Europe - Material: (Gehäuse)
Artikel-Nr.:
     2813-403-599
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-1060
EAN/GTIN:
     4017337172023
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
SARO Hot-Dog-Maker Modell CS-100 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Zylinder) Glas - Regulierbares Thermostat mit
Kontrolllampe - Geeignet zum Kochen und Warmhalten - Geringer Verbrauch - Lange Lebensdauer - Gewicht: 8 kg - Maße: B 280 x T 260 x H 420 - Temp. 0 / +110 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
42.00 cm
Gewicht:
5.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
68
Frei Haus
ab € 201,42*
€ 244,31*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 212,79*
€ 258,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.