Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Multifunktionswanne, Edelstahl, H in mm: 50, für GN-Einsatz 1/1 für


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-6570
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     484529522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
abfalleinsatz
Nordcap Multifunktionswanne, Edelstahl, H in mm: 50, für GN-Einsatz 1/1 für Becher, Wraps und Grill-Deko-Einsatz, für Serie BASIC und


• für EN 600 x 400 mm
• 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, ergonomischer Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung, werkzeugfrei wechselbar
• verdampferfreier Innenraum, tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken
• elektronische Steuerung
• Digitalanzeige, Auswahl an Betriebsarten mit höherer Luftfeuchtugkeit
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
• vollständig herausnehmbare Innenausstattung, geschirrspülgeeignet
• Verdampfer, beschichtet

. LängexBreitexHöhe: 780 mm x 680 mm x 2000 mm. Innenabmessung: 640 x 540 x 1460mm. Bruttoinhalt: 600L. Nettoinhalt: 505L. Kältemittel & Menge: R-290 | 85 g . Anschlusswert: 0,82 kW .Temperaturbereich: -30 bis -5 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 140kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 680 mm x 2000 mm x mm. Bruttoinhalt: 505L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,82 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 140kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Energie Effizienzklasse:
E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,51*
€ 429,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,80*
€ 426,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,25*
€ 388,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.