Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAEF Toaster TO 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GRAEF Toaster TO 90
GRAEF Toaster TO 90
Artikel-Nr.:
     2813-403-685
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO90EU
EAN/GTIN:
     4001627009007
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster graef
GRAEF Toaster TO 90


Weitere Informationen:
Länge:
38.00 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
18.00 cm
Gewicht:
3.41 kg
Weitere Suchbegriffe: toaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 79,32*
€ 95,15*
1
€ 5,00*
ab € 81,77*
€ 98,68*
1
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 102,79*
1
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 102,79*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 129,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 190,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
TO91EU
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.