| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-8319 Herst.-Nr.: 422121 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap GN-Deckel 1/2, CNS
• für Gemeinschaftsverpflegung • 1 x Volltür, Türanschlag rechts, wechselbar • elektronische Steuerung • automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
. LängexBreitexHöhe: 664 mm x 594 mm x 1920 mm. Innenabmessung: 564 x 490 x 1420mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 390L. Abstelllagerflächen: 14 x Schließfach, B x T x H in mm: jeweils 232 x 492 x 193 . Kältemittel & Menge: R-290 | 35 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 378 W | -10 °C (VT). Anschlusswert: 0,17 kW .Temperaturbereich: 2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF . Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 146kg. Nettogewicht: 135kg. Serienzubehör: 14 x Schlüssel (2 Stk.), je Schließfach;4 x Füße, justierbar;Generalschlüssel (2 Stk.). LängexBreitexHöhe: 594 mm x 1920 mm x mm. Bruttoinhalt: 390L. Kältemittel & Menge: 378 W | -10 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,17 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 4 (+30 °C UT und 55 % RF). Bruttogewicht: 135kg. Nettogewicht: 14 x Schlüssel (2 Stk.), je Schließfach;4 x Füße, justierbar;Generalschlüssel (2 Stk.)kg. Serienzubehör:
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,47* | € 11,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,20* | ab € 8,55* | € 11,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|