Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap GN-Deckel 2/3, CNS Hinweis:Entspricht den Bestimmungen nach DIN 66075


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-8321
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     422231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 2/3
Nordcap GN-Deckel 2/3, CNS
Hinweis:Entspricht den Bestimmungen nach DIN 66075 und EN 631.

• breite Randauflage zum Schutz vor unerwünschter Gratbildung durch starke Beanspruchung
• Materialstärke in mm: 0,6

Hinweis:Entspricht den Bestimmungen nach DIN 66075 und EN 631.. LängexBreitexHöhe: 176 mm x 162 mm x 65 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 162 mm x 65 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 18,01*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,64*
€ 18,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.