Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper Multi-Glasschneideplatte, 2er Pack, Motiv: Chili


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper Multi-Glasschneideplatte, 2er Pack, Motiv: Chili
Kesper Multi-Glasschneideplatte, 2er Pack, Motiv: Chili
Kesper Multi-Glasschneideplatte, 2er Pack, Motiv: Chili
Artikel-Nr.:
     2813-405-2111
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     3652513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett
Kesper Multi-Glasschneideplatte, 2er Pack, Motiv: Chili

Weitere Informationen:
Länge:
61.00 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
3.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.