Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper Glas-Schneideplatte mit 4 Elastikfüßen. Maße: 29,5 x 19 x 0,7 cm. Motiv:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper Glas-Schneideplatte mit 4 Elastikfüßen. Maße: 29,5 x 19 x 0,7 cm. Motiv:
Kesper Glas-Schneideplatte mit 4 Elastikfüßen. Maße: 29,5 x 19 x 0,7 cm. Motiv:
Artikel-Nr.:
     2813-405-2282
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     36362
EAN/GTIN:
     4000270363627
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett
Kesper Glas-Schneideplatte mit 4 Elastikfüßen. Maße: 29,5 x 19 x 0,7 cm. Motiv: Spices.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
anthrazit
Länge:
29.50 cm
Breite:
19.50 cm
Höhe:
0.70 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
eckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.