Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Bambus, FSC (Maße: 38,5x28,5x13 cm) Maße: 38,5 x 28,5 x 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox Bambus, FSC (Maße: 38,5x28,5x13 cm) Maße: 38,5 x 28,5 x 13 cm
Artikel-Nr.:
     2813-405-2360
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     57511
EAN/GTIN:
     4000270575112
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Aufbewahrungsbox Bambus, FSC (Maße: 38,5x28,5x13 cm) Maße: 38,5 x 28,5 x 13 cm zum Aufbewahren und Verstauen
Jeder hat zu Hause diverse Gegenstände wie das Handyladekabel, Badartikel oder auch Öle und Gewürze und weiß nicht wohin damit. Um dieses Problem zu lösen gibt es nun die Stapelkiste aus zertifiziertem Bambus in 6 verschiedenen Größen, die sich auch übereinander Stapeln lassen. Durch die praktischen Öffnungen an der Seite lassen sich die Kisten ganz einfach transportieren. Die Kisten sind ein echtes Organisationstalent.


Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
39 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
13 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.