Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidebrett, Bambus, FSC, schwarz (Maße:40x30 cm) zum Schneiden, Servieren,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidebrett, Bambus, FSC, schwarz (Maße:40x30 cm) zum Schneiden, Servieren,
Schneidebrett, Bambus, FSC, schwarz (Maße:40x30 cm) zum Schneiden, Servieren,
Artikel-Nr.:
     2813-405-2380
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     58290
EAN/GTIN:
     4000270582905
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Schneidebrett, Bambus, FSC, schwarz (Maße:40x30 cm) zum Schneiden, Servieren, Aufhängen mit seitlicher Abschrägung
Achtung, alle Hobbyköche aufgepasst! Das KESPER Schneidebrett ist ein unverzichtbares Tool für jeden Meisterkoch. Mit seinem farblichen Akzent am abgeschrägten Rand bringt das Brett aus 100% FSC®-zertifiziertem Bambus gute Laune in Ihre Küche. Sie können Sie Ihr knuspriges Brot oder Ihr frisches Gemüse mühelos schneiden und servieren und Ihre Gäste damit begeistern. Durch die integrierte Saftrille läuft auch beim Tranchieren Ihres Sonntagsbratens der Saft nicht auf Ihre Arbeitsfläche. Das Schneidebrett ist also nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch eine praktische Hilfe.



Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
schwarz
Länge:
40.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
1.10 kg
Form:
rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.