Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Speisenpräsentation
>
Schneidbrett
>
Holzschneidbrett
>
Artikel
Schneidebrett, Bambus, FSC, beere (Maße:40x30 cm) zum Schneiden, Servieren,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-405-2383
Hersteller:
Kesper
Herst.-Nr.:
58294
EAN/GTIN:
4000270582943
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Schneidebrett, Bambus, FSC, beere (Maße:40x30 cm) zum Schneiden, Servieren, Aufhängen mit seitlicher Abschrägung
Achtung, alle Hobbyköche aufgepasst! Das KESPER Schneidebrett ist ein unverzichtbares Tool für jeden Meisterkoch. Mit seinem farblichen Akzent am abgeschrägten Rand bringt das Brett aus 100% FSC®-zertifiziertem Bambus gute Laune in Ihre Küche. Sie können Sie Ihr knuspriges Brot oder Ihr frisches Gemüse mühelos schneiden und servieren und Ihre Gäste damit begeistern. Durch die integrierte Saftrille läuft auch beim Tranchieren Ihres Sonntagsbratens der Saft nicht auf Ihre Arbeitsfläche. Das Schneidebrett ist also nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch eine praktische Hilfe.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
40.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
1.60 cm
Form:
rechteckig
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 2813
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Brettchen
,
Fleischbrett
,
Schneidbrett
,
Schneidbrettchen
,
Schneidebrett
,
Tranchierbrett
,
schneidebrett holz kesper
,
holz brettchen
,
kesper brettchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen