Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidebrett+Griff, dunkler Bambus, FSC (Maße:38x25 cm) hohe Schnittfestigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidebrett+Griff, dunkler Bambus, FSC (Maße:38x25 cm) hohe Schnittfestigkeit
Schneidebrett+Griff, dunkler Bambus, FSC (Maße:38x25 cm) hohe Schnittfestigkeit
Artikel-Nr.:
     2813-405-2407
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     59370
EAN/GTIN:
     4000270593703
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Schneidebrett+Griff, dunkler Bambus, FSC (Maße:38x25 cm) hohe Schnittfestigkeit besonders messerschonend
Auf die richtige Grundlage kommt es an oder besser gesagt: auf die richtige
Unterlage. Zum Glück gibt es Schneidebretter in allen möglichen Variationen.
Rund und eckig, aus Holz und aus Kunststoff, groß und klein, farbenfroh und
einfarbig. Wählen Sie Ihr Lieblingsbrett aus der umfangreichen KESPER®
Schneidebrett-Kollektion. Sie entscheiden, ob Sie es zum Schneiden, Tranchieren
oder Servieren, zur Verarbeitung von Fleisch, Gemüse oder Brot verwenden. Mögen
Sie es besonders natürlich oder besonders hygienisch? Unsere Schneidebretter
bestechen durch besondere Langlebigkeit und ihr messerschonendes
Schneidverhalten, ganz egal ob sie sich jetzt für Holz- oder Kunststoffprodukte
entscheiden. Ausgestattet ist dieses KESPER® Schneidebrett aus FSC-zertifiziertem dunklen Bambus mit einem Metallgriff. Dieser ist nicht nur praktisch, sondern auch ein modernes Feature, was Freude am Kochen bringt.

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
38.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
1.60 cm
Form:
rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.