Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox EARL GREY, aus Bambusholz, mit 6 Fächern, mit Kunststoff-Sichtklappe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox EARL GREY, aus Bambusholz, mit 6 Fächern, mit Kunststoff-Sichtklappe,
Teebox EARL GREY, aus Bambusholz, mit 6 Fächern, mit Kunststoff-Sichtklappe,
Teebox EARL GREY, aus Bambusholz, mit 6 Fächern, mit Kunststoff-Sichtklappe,
Artikel-Nr.:
     2813-405-388
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     58903-13
EAN/GTIN:
     4000270911200
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox
Teebox EARL GREY, aus Bambusholz, mit 6 Fächern, mit Kunststoff-Sichtklappe, FSC zertifiziert, Maße: 220 x 210 x 95 mm,
Maße pro Fach: 665 x 95 x 75 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
Holz
Länge:
22 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.80 kg
Weitere Suchbegriffe: teebeutelbox kesper, tee box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.