Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox JASMIN, Bambus, mit 5 Fächern, mit Kunststoff-Sichtfenster, Maße: 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox JASMIN, Bambus, mit 5 Fächern, mit Kunststoff-Sichtfenster, Maße: 360 mm
Teebox JASMIN, Bambus, mit 5 Fächern, mit Kunststoff-Sichtfenster, Maße: 360 mm
Teebox JASMIN, Bambus, mit 5 Fächern, mit Kunststoff-Sichtfenster, Maße: 360 mm
Teebox JASMIN, Bambus, mit 5 Fächern, mit Kunststoff-Sichtfenster, Maße: 360 mm
Artikel-Nr.:
     2813-405-389
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     58900-13
EAN/GTIN:
     4000270899676
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox
Teebox JASMIN, Bambus, mit 5 Fächern, mit Kunststoff-Sichtfenster, Maße: 360 mm x 200 x 90 mm,
jedes Fach passend für eine Packung Teebeutel.
Bambus FSC-zertifiziert.

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
Holz
Länge:
36 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
1.10 kg
Weitere Suchbegriffe: teebeutelbox kesper, tee box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.