Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Plattformwagen 3120 Mit klappbarem Rohrschiebebügel, Ladefläche geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Plattformwagen 3120 Mit klappbarem Rohrschiebebügel, Ladefläche geschlossen
Alu-Plattformwagen 3120 Mit klappbarem Rohrschiebebügel, Ladefläche geschlossen
Artikel-Nr.:
     2813-406-1053
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4017976031200
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Alu-Plattformwagen 3120
Mit klappbarem Rohrschiebebügel, Ladefläche geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche, stabile abgerundete Kantenprofile. Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe und kräftigen Klapp-Beschlag. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. - Tragkraft: 150 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 140 mm - Ladefläche: 740 x 480 L x B mm - Bereifung: Vollg. 100 x 30 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
10.00 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,14*
€ 159,19*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 128,96*
€ 159,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,08*
€ 162,62*
3 Tage
24
€ 5,45*
ab € 137,25*
€ 163,79*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,16*
€ 184,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.