Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre A1116V Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alukarre A1116V Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und
Alukarre A1116V Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und
Artikel-Nr.:
     2813-406-1617
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1116V
EAN/GTIN:
     4017976311166
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Alukarre A1116V
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und naturbelassen, Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. - Tragkraft: 150 kg - Bereifung: Vollg. 250 x 60 mm - Höhe: 1150 mm - Schaufellänge: 300 mm - Schaufelbreite: 480 mm - Gesamtbreite: 590 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
115.00 cm
Gewicht:
11.50 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,84*
€ 206,74*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,92*
€ 206,98*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 165,75*
€ 210,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,34*
€ 213,14*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,42*
€ 244,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,15*
€ 286,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,07*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.