Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Araven Lebensmittelbehälter GN 1/1 - 13 l aus Kunststoff Maß: 530 x 325 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Araven Lebensmittelbehälter GN 1/1 - 13 l aus Kunststoff Maß: 530 x 325 x 100 mm
Araven Lebensmittelbehälter GN 1/1 - 13 l aus Kunststoff Maß: 530 x 325 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     2813-406-1805
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     07827
EAN/GTIN:
     8411777078277
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Araven Lebensmittelbehälter GN 1/1 - 13 l aus Kunststoff Maß: 530 x 325 x 100 mm

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
13.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,215*
€ 27,965*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 238,83*
€ 288,19002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,965*
€ 33,278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,105*
€ 32,255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,675*
€ 31,743
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,215*
€ 26,436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 167,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Araven
09856
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.