Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Araven Deckel für Lebensmittelbehälter GN 1/1 aus Kunststoff Maß: 530 x 325 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Araven Deckel für Lebensmittelbehälter GN 1/1 aus Kunststoff Maß: 530 x 325 x
Araven Deckel für Lebensmittelbehälter GN 1/1 aus Kunststoff Maß: 530 x 325 x
Artikel-Nr.:
     2813-406-1806
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     09856
EAN/GTIN:
     8411777098565
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
Lebensmittelbehälter Deckel
Araven Deckel für Lebensmittelbehälter GN 1/1 aus Kunststoff Maß: 530 x 325 x 22 mm

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
2.20 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 14,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 15,12*
23 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 28,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Araven
07827
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.