Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1865 Herst.-Nr.: 93580 EAN/GTIN: 4017976935805 |
| |
|
| | |
| ESD-Eurokasten-Roller 93580 Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 4 Lenkrollen. 2 mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Offene Winkelstahlkonstruktion. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. - Tragkraft: 250 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 182 mm - Bereifung: TPE-ESD 125 x 32 mm - Ladefläche: 605 x 405 L x B mm - Aussenmaße: 610 x 415 x 209 L x B x H mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.00 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,50* | € 139,70* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,54* | € 140,39* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,29* | € 142,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,95* | € 144,85* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,57* | € 163,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|