Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Transportsicherung Thermoport aus Kunststoff LxBxH 769 x 592 x 90 mm Zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieber Transportsicherung Thermoport aus Kunststoff LxBxH 769 x 592 x 90 mm Zum
Rieber Transportsicherung Thermoport aus Kunststoff LxBxH 769 x 592 x 90 mm Zum
Artikel-Nr.:
     2813-406-2120
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85012053
EAN/GTIN:
     4007537162955
Suchbegriffe:
Kunststoff Thermotransportbehälter
Kunststoff Thermobehälter
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Rieber Transportsicherung Thermoport aus Kunststoff LxBxH 769 x 592 x 90 mm
Zum Transport der CNS-Thermoporte im LKw.
Tragkraft max. 35 kg
Gewicht 5,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
76.90 cm
Breite:
59.20 cm
Höhe:
9.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,66*
€ 193,86*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,01*
€ 223,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.