Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO COOK Grillplatte, glatt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO COOK Grillplatte, glatt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark
BLANCO COOK Grillplatte, glatt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark
Artikel-Nr.:
     2813-406-2527
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574203
EAN/GTIN:
     4048866061342
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
BLANCO COOK Grillplatte, glatt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark von +80 bis +250 °C, Nutzfläche: 506 x 304 mm davon 435 x
beheizbar, Leistung/Elektr. Anschluss:, 220-240V 1N PE 16A 50-60Hz 3,5kW

Weitere Informationen:
Länge:
62.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
35.00 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte blanco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.887,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.107,31*
€ 3.697,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.077,85*
€ 3.662,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.958,44*
€ 3.520,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.902,85*
€ 3.454,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.887,42*
€ 3.436,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.