Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO COOK Grillplatte, glatt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO COOK Grillplatte, glatt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark
BLANCO COOK Grillplatte, glatt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark
Artikel-Nr.:
     2813-406-2528
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574204
EAN/GTIN:
     4048866061359
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
BLANCO COOK Grillplatte, glatt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark von +80 bis +250 °C, Nutzfläche: 506 x 304 mm davon 435 x
beheizbar, Leistung/Elektr. Anschluss:, 400V 3N PE 16A 50-60Hz 4,2kW

Weitere Informationen:
Länge:
62.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
35.60 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte blanco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.187,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.426,24*
€ 4.077,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.393,60*
€ 4.038,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.263,83*
€ 3.883,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.204,86*
€ 3.813,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.187,22*
€ 3.792,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.