Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO COOK Grillplatte, gerillt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO COOK Grillplatte, gerillt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem
BLANCO COOK Grillplatte, gerillt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem
Artikel-Nr.:
     2813-406-2530
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574207
EAN/GTIN:
     4048866061380
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
BLANCO COOK Grillplatte, gerillt, inkl. Fettablauf-Stopfen, extrem leistungsstark von +80 bis +250 °C, Nutzfläche: 506 x 304 mm davon 435 x
mm beheizbar, Leistung/Elektr. Anschluss:, 400V 3N PE 16A 50-60Hz 4,2kW

Weitere Informationen:
Länge:
62.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
32.20 kg
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte blanco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.512,79*
€ 2.724,08*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.168,84*
€ 3.413,50*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.564,31*
€ 3.796,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.413,50*
€ 4.062,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.382,28*
€ 4.024,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.258,16*
€ 3.877,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.202,00*
€ 3.810,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.168,84*
€ 3.770,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.