Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 320 KB, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, beheizt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 320 KB, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, beheizt,
BLANCO BLANCOTHERM 320 KB, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, beheizt,
BLANCO BLANCOTHERM 320 KB, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, beheizt,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2578
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574566
EAN/GTIN:
     4048866130468
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
BLANCO BLANCOTHERM 320 KB, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, beheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max. Temperatur +90
Innenbehälter aus Edelstahl, Kapazität: GN 1/1-200 oder deren Unterteilung

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Länge:
64.30 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
37.50 cm
Gewicht:
12.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,74*
€ 811,66*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,75*
€ 811,68*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,12*
€ 886,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,68*
€ 965,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,71*
€ 959,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,23*
€ 929,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,99*
€ 898,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,75*
€ 844,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.